項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 刀片 |
課程 | H |
直徑 | 1 5機構/ 16“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould OTS,Littelfuse NLS |
保險絲放大器 | 100 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 600 VAC |
總長: | 7 15機構/ 16“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
類別 | 不可再生 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |