項目 | 太陽能保險絲 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 刀片 |
課程 | gPV / UL PV |
直徑 | 43mm |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 100 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 30kA |
總長: | 194mm |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712371957 |
額定電壓 | 1500 VDC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | HU |
型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 指示/非指示 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-355A-2XL | 刀片 | 59.2mm | 355 | 表示 | 50kA | 204mm | 1000 VDC | 新台幣37,366元 | |
PV-350A-3L | 刀片 | 73.5mm | 350 | 表示 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | 新台幣43,341元 | |
PV-400A-3L | 刀片 | 73.5mm | 400 | 表示 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | 新台幣45,891元 | |
PV-500A-3L | 刀片 | 73.5mm | 500 | 表示 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | 新台幣48,720元 | |
PV-630A-3L | 刀片 | 73.5mm | 630 | 表示 | 50kA | 205mm | 1000 VDC | 新台幣50,785元 | |
PV-63A-01XL-15 | 刀片 | 43mm | 63 | 表示 | 30kA | 194mm | 1500 VDC | 新台幣25,391元 | |
PV-100A-1XL-15 | 刀片 | 51mm | 100 | 表示 | 30kA | 190mm | 1500 VDC | 新台幣31,138元 |