項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
課程 | gPV / UL PV |
直徑 | 10.3mm |
元件 | Single |
保險絲放大器 | 10 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 直流33kA |
總長: | 38mm |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712204019 |
額定電壓 | 1000 VDC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.78 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | IN |
型號 | 速度 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-12A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 12 | 直流33kA | 38mm | 新台幣1,945元 | |
PV-15A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 15 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,483元 | |
PV-8A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 8 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,139元 | |
PV-1A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 1 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,139元 | |
PV-2A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 2 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,042元 | |
PV-3A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 3 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,042元 | |
PV-4A10F | 快速行動 | 圓柱 | gPV / UL PV | - | 10.3mm | 4 | 直流33kA | 38mm | 新台幣2,087元 |