項目 | 融合 |
身材 | 墨盒保險絲 |
直流電壓額定值 | 600 VDC |
直徑 | 10.3mm |
保險絲尺寸/組 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 38.1mm |
製造商 系列 | 虛擬機 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 太陽能光伏保險絲 |
電壓(直流) | 600VDC |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 身材 | 保險絲尺寸/組 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PVM-30 | 盒式磁帶 | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 太陽能保險絲 | 新台幣1,290元 | |
PVM-12 | 盒式磁帶 | 5AG(10.3 x 38.1毫米) | 太陽能保險絲 | 新台幣1,324元 | |
PVM-7 | 墨盒保險絲 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 融合 | 新台幣385元 | |
PVM-4 | 墨盒保險絲 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 融合 | 新台幣736元 | |
PVM-10 | 墨盒保險絲 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 融合 | 新台幣884元 | |
PVM-8 | 墨盒保險絲 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 融合 | 新台幣1,177元 | |
PVM-20 | 墨盒保險絲 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 融合 | 新台幣1,324元 |