BUSSMANN RDF400J-3 控制開關,600 V,400 A,3 極 | BC8FZT

BUSSMANN RDF400J-3 控制開關,600 V,400 A,3 極

貨號: BC8FZT 型號:RDF400J-3
NT$54,708 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

控制類型斷開
額定電流400A
安裝樣式面板
極數3極
包裝體積
產品類別控制開關
額定電壓600V

送貨信息:

船重(kg) 5.38

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN RDF400J-3 控制開關,600 V,400 A,3 極
新台幣54,708元 /單元