項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 旋入式(S型) |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould和Littelfuse Type S |
保險絲放大器 | 6.25 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 10kA 在 125 VAC |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 125 VAC |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 項目 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1-1 / 4 | 旋入式(S型) | - | 1.25 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣545元 | |
S-1-6 / 10 | 旋入式(S型) | - | 1-6/10 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣545元 | |
S-10 | 旋入式(S型) | - | 10 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣495元 | |
S-12 | 旋入式(S型) | - | 12 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣495元 | |
S-14 | 旋入式(S型) | - | 14 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣545元 | |
S-15 | 旋入式(S型) | - | 15 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣545元 | |
S-2 | 旋入式(S型) | - | 2 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 4 | 新台幣545元 |