項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 300 VAC |
安培範圍 | 1年到30年 |
交流電 | 30 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 螺絲端子,12極 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 0.56“ |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲直徑 | 1機構/ 4“ |
保險絲長度 | 1.25“ |
保險絲類型 | 玻璃和陶瓷 |
保險絲UL級 | T |
身高 | 0.56“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 2.19“ |
最高 安培 | 30 |
最高 電壓 | 300 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 12 |
信號寬度 | 0.5“ |
電線尺寸 | 22年到10年 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 交流電 | 最高 安培 | 最高 電壓 | 安裝樣式 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3823-1 | 0.25“ | 250 VAC | - | 30 | - | 向下螺栓 | 1 | 0.25“ | 新台幣358元 | ||
1BS104 | 4" | 600 VAC | 600 | 600 | 1000 | DIN導軌 | 1 | 2.86“ | 新台幣10,898元 | ||
BH-2033 | 3.94“ | 5000 VAC | 400 | 400 | 2500 | 向下螺栓 | 1 | 2.66“ | 新台幣19,066元 | ||
JM60030-2SR | 3.4“ | 600 VAC | - | - | - | 螺栓固定/ DIN導軌 | 2 | 2.2“ | 新台幣4,065元 | ||
BCM603-1C | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,377元 | ||
BCM603-1PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣817元 | ||
BCM603-2PQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,232元 |