項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GSB,Littelfuse 217 |
保險絲放大器 | 2A |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 35A 在 250 VAC |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S500-1.25-R | 1.25 | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣903元 | |
S500-1.6-R | 1-6 / 10A | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣939元 | |
S500-100-R | 100mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,770元 | |
S500-10-R | 10A | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣984元 | |
S500-125-R | 125mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,352元 | |
S500-160-R | 160mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,123元 | |
S500-1-R | 1A | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣922元 |