項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5.2mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GSF,Littelfuse 215 |
保險絲放大器 | 1-6 / 10A |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 1.5kA 在 250 VAC |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S505-500-R | 500mA | 5 | 新台幣1,652元 | |
S505-5-R | 5A | 5 | 新台幣1,206元 | |
S505-6.3-R | 6-3 / 10A | 5 | 新台幣1,354元 | |
S505-800-R | 800mA | 5 | 新台幣1,768元 | |
S505-8-R | 8A | 5 | 新台幣1,331元 | |
S505-1.25-R | 1.25 | 5 | 新台幣1,267元 | |
S505-10-R | 10A | 5 | 新台幣1,145元 |