項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GDG,Littelfuse 218 |
保險絲放大器 | 80mA |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 35A 在 250 VAC |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S506-50-R | 50mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣2,021元 | |
S506-1.25-R | 1.25 | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,092元 | |
S506-1.6-R | 1-6 / 10A | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,110元 | |
S506-100-R | 100mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,680元 | |
S506-10-R | 10A | 100A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,827元 | |
S506-12.5-R | 12.5 | 125A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,295元 | |
S506-125-R | 125mA | 35A 在 250 VAC | 5 | 新台幣1,559元 |