項目 | 保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 鉛保險絲 |
額定電流 | 5A |
直徑 | 8.5mm |
保險絲尺寸/組 | 超迷你 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 50A |
總長: | 7.6mm |
最高 工作溫度 | 125度C |
製造商 系列 | SR-5F |
最小 工作溫度 | -40度C |
包裝 | 彈藥包 |
產品類別 | PCB安裝保險絲 |
電阻 | 18M歐姆 |
終止類型 | 徑向 |
類別 | 特種保險絲 |
UPC | 051712636698 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 項目 | 包裝 | 電阻 | 電壓(交流) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-5F-3.15A-BK | 250 VAC | 3.15A | 保險絲 | 體積 | 37M歐姆 | 250 VAC | 新台幣61元 | |
SR-5F-2.5A-AP | 250 VAC | 2.5A | PCB安裝保險絲 | 彈藥包 | 49M歐姆 | 250 VAC | 新台幣45元 | |
SR-5F-1A-AP | 250 VAC | 1A | 保險絲 | 彈藥包 | 171M歐姆 | 250 VAC | 新台幣45元 | |
SR-5F-4A-BK | 250 VAC | 4A | 通孔引線式保險絲 | 體積 | 26毫歐 | 250 VAC | 新台幣61元 | |
SR-5F-4A-AP | 250 VAC | 4A | 保險絲 | 彈藥包 | 26M歐姆 | 250 VAC | 新台幣45元 | |
SR-5F-7A-AP | 125 VAC | 7A | 保險絲 | 彈藥包 | 11M歐姆 | 125 VAC | 新台幣45元 | |
SR-5F-8A-BK | 125 VAC | 8A | PCB安裝保險絲 | 體積 | 10M歐姆 | 125 VAC | 新台幣61元 |