項目 | 保險絲 |
身材 | 圓形保險絲 |
額定電流 | 400mA |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 10kA |
製造商 系列 | T |
安裝樣式 | 擰緊 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 螺柱 |
電壓(交流) | 125 VAC |
船重(kg) | 30.15 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2-1 / 4 | 圓體 | 2.25A | 慢吹 | 插頭保險絲 | 新台幣805元 | ||
T-1-4 / 10 | 圓形保險絲 | 1.4A | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣805元 | ||
T-2-8 / 10 | 圓體 | 2.8A | 慢吹 | 插頭保險絲 | 新台幣763元 | ||
T-6 / 10 | 圓形保險絲 | 600mA | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣805元 | ||
T-1-6 / 10 | 圓體 | 1.6A | 慢吹 | 插頭保險絲 | 新台幣805元 | ||
T-1-1 / 4 | 圓形保險絲 | 1.25A | 延時/慢吹 | 保險絲 | 新台幣805元 |