項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 300 VAC |
安培範圍 | 31年到60年 |
交流電 | 60 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 包裝盒 |
直流電壓額定值 | 160 VDC |
深度 | 1.63“ |
保險絲盒設計 | 已提交 |
保險絲直徑 | 9機構/ 16“ |
保險絲座代碼 | BA |
保險絲長度 | 7機構/ 8“ |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | T |
身高 | 1.63“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 2.75“ |
最高 安培 | 60 |
最高 電壓 | 300 |
安裝樣式 | 向下螺栓 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 3.44“ |
電線尺寸 | 14至2 Cu / Al |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 保險絲直徑 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲座代碼 | 保險絲長度 | 保險絲類型 | 保險絲UL級 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHM3DIU | 13機構/ 32“ | 600 VAC | 30 | D | 1.5“ | 工業 | J | 2.91“ | 新台幣7,173元 | ||
S-8301-3-R | 1機構/ 4“ | 300 VAC | 30 | G | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | T | 0.56“ | 新台幣1,107元 | ||
G30060-3CR | 13機構/ 32“ | 480 VAC | 60 | AK | 2.25“ | 工業 | SC | 1.41“ | 新台幣6,293元 | ||
JP60030-3CR | 13機構/ 16“ | 600 VAC | 30 | Z | 2.25“ | 工業 | J | 3.06“ | 新台幣3,714元 | ||
1976-3 | - | 700 VAC | 30 | V | - | 工業 | T | 1.5“ | 新台幣4,591元 | ||
BG3013SQ | 13機構/ 32“ | 600 VAC | 1年到15年 | AG | 1 5機構/ 16“ | 工業 | G | 1.22“ | 新台幣2,926元 | ||
BG3023SQ | 13機構/ 32“ | 600 VAC | 20 | AH | 1 13機構/ 32“ | 工業 | G | 1.22“ | 新台幣2,218元 |