BUSSMANN TB100-02SP 柵欄式接線端子,20 A,250 V,35.56 mm 長,黑色

商品名稱: BD3VTF 型號:TB100-02SP
NT$67 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

顏色黑色
接觸材料黃銅
額定電流20A
身高10.400 mm
外殼材質熱塑性
總長:35.56mm
安裝角度直行
安裝樣式貼片/貼片
職位數2職位
行數2行
包裝體積
瀝青9.500 mm
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型擰緊
類別線對板
額定電壓250V
信號寬度22.300 mm
最大線規14 AWG
最小線規22 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.19

產品詳細說明:

  • TB100系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN TB100-02SP 柵欄式接線端子,20 A,250 V,35.56 mm 長,黑色
新台幣67元 /單元