項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 30A |
身高 | 0.41“ |
外殼材質 | 熱塑性 |
總長: | 2.9“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
職位數 | 6 |
行數 | 2 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.375in |
電鍍 | 錫 |
產品類別 | 隔離接線端子 |
終止類型 | 擰緊 |
電壓 | 300V |
信號寬度 | 0.88“ |
線規 | 22 AWG至14 AWG |
最大線規 | 14 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TB100-10 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 4.4“ | 新台幣163元 | ||
TB100-13 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 5.53“ | 新台幣247元 | ||
TB100-02B | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 1.4“ | 新台幣52元 | ||
TB100-1000 | 熱塑性 | 接線端子 | 4.4“ | 新台幣190元 | ||
TB100-07 | 熱塑性 | 接線端子 | 3.28“ | 新台幣133元 | ||
TB100-04L1 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 2.16“ | 新台幣90元 | ||
TB100-06L1 | 熱塑性 | 接線端子 | 2.9“ | 新台幣136元 |