項目 | 接線端子 |
顏色/表面處理 | 黑色 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 3A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
身高 | 0.81“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 3.25“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
製造商 系列 | TB300 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 4職位 |
行數 | 2行 |
瀝青 | 0.56in |
電鍍 | 錫 |
終止類型 | 擰緊 |
UPC | 051712366342 |
電壓 | 600V |
信號寬度 | 1.33“ |
線規 | 22 AWG至8 AWG |
最大線規 | 8 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
型號 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 安裝樣式 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB300-03BL1 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 2.69“ | 面板 | 8-32in | 新台幣119元 | |
TB300-13SP | 熱塑性 | 接線板 | 8.31“ | 安裝法蘭 | 8 / 32in | 新台幣565元 | |
TB300-10SP | 熱塑性 | 接線板 | 6.62“ | - | 8 / 32in | 新台幣435元 | |
TB300-22 | 熱塑性 | 接線板 | 1.114ft。 | - | 8 / 32in | 新台幣638元 | |
TB300-09QC19 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 6.06“ | 面板 | 8-32in | 新台幣424元 | |
TB300-24BL1 | 熱塑性 | 接線端子 | 1.208ft。 | 安裝法蘭 | 8 / 32in | 新台幣897元 | |
TB300-16SPL3 | 熱塑性塑料(TP) | 接線端子 | 9.99“ | 面板 | 8-32in | 新台幣754元 |