BUSSMANN TB300-10L1 隔離接線端子,30 A,600 V,熱塑性塑料,黑色

貨號:BD4PQA 型號:TB300-10L1
NT$326 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

顏色黑色
額定電流30A
身高20.500 mm
外殼材質熱塑性
安裝角度直行
安裝樣式安裝法蘭
職位數10職位
行數2行
包裝體積
瀝青14.200 mm
電鍍
產品類別隔離接線端子
終止類型貼片/貼片
螺紋尺寸8-32
類別隔離帶
額定電壓600V
信號寬度33.800 mm
最大線規8 AWG
最小線規22 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.07

產品詳細說明:

  • TB300系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN TB300-10L1 隔離接線端子,30 A,600 V,熱塑性塑料,黑色
新台幣326元 /單元