項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 45A |
易燃的 | UL 94 V-0 |
身高 | 0.81“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 6.06“ |
最高 工作溫度 | 130度C |
製造商 系列 | TB345 |
最小 工作溫度 | -40度C |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 9職位 |
行數 | 2行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.56in |
電鍍 | 錫 |
產品類別 | 隔離接線端子 |
終止類型 | 擰緊 |
UPC | 051712199773 |
電壓 | 600V |
信號寬度 | 1.33“ |
線規 | 22 AWG至8 AWG |
最大線規 | 8 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TB345-03 | 2.69“ | 新台幣157元 | ||
TB345-02SP | 2.13“ | 新台幣133元 | ||
TB345-04SP | 3.25“ | 新台幣268元 | ||
TB345-17SP | 10.56“ | 新台幣1,068元 | ||
TB345-15ST | 9.43“ | 新台幣930元 | ||
TB345-09 | 6.06“ | 新台幣473元 |