項目 | 快速動作小型保險絲 |
主體材料 | 塑料 |
身材 | 插上 |
課程 | J |
深度 | 1.125“ |
直徑 | 不適用 |
條形碼 | 5027590184441 |
元件 | 雙重 |
保險絲放大器 | 60 |
保險絲座代碼 | 2AAP3 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA |
總長: | 2.125“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 5.41 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 保險絲座代碼 | 主體材料 | 身材 | 中斷等級 | 總長: | 信號寬度 | 課程 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF10 | 2AAP2 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 1.875“ | 3機構/ 4“ | J | - | 新台幣2,635元 | ||
TCF6 | 2AAP2 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 1.875“ | 3機構/ 4“ | J | - | 新台幣2,635元 | ||
TCF70 | 2AAP1 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 3" | 1" | J | - | 新台幣12,382元 | ||
TCF80 | 2AAP1 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 3" | 1" | J | - | 新台幣15,084元 | ||
TCF90 | 2AAP1 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 3" | 1" | J | - | 新台幣15,539元 | ||
TCF100 | 2AAP1 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 3" | 1" | J | - | 新台幣15,883元 | ||
TCF15 | 2AAP2 | 塑料 | 插上 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA | 1.875“ | 3機構/ 4“ | J | - | 新台幣2,635元 |