項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 墨盒保險絲 |
額定電流 | 30A |
直徑 | 14.3mm |
保險絲尺寸/組 | 遠電 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 50.8mm |
製造商 系列 | TPN |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 夾 |
UPC | 051712196802 |
電壓(直流) | 170VDC |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN-175 | 墨盒刀片保險絲 | 175A | 38.1mm | 融合 | 181mm | 刀刃 | 新台幣13,283元 | ||
TPN-25 | 墨盒保險絲 | 25A | 14.3mm | 融合 | 50.8mm | 夾 | 新台幣2,077元 | ||
TPN-450 | 墨盒刀片保險絲 | 450A | 63.5mm | 電信保護保險絲 | 263.5mm | 刀刃 | 新台幣30,123元 | ||
TPN-125 | 墨盒刀片 | 125A | 38.1mm | 電信保護保險絲 | 181mm | 刀刃 | 新台幣13,283元 | ||
TPN-300 | 墨盒刀片 | 300A | 50.8mm | 電信保護保險絲 | 219.1mm | 刀刃 | 新台幣22,975元 | ||
TPN-60 | 墨盒保險絲 | 60A | 20.6mm | 融合 | 76.2mm | 夾 | 新台幣3,262元 | ||
TPN-3 | 墨盒保險絲 | 3A | 14.3mm | 墨盒保險絲 | 50.8mm | 夾 | 新台幣2,057元 |