項目 | 表面貼裝保險絲 |
交流電壓額定值 | 125 VAC |
額定電流 | 375mA |
直流電壓額定值 | 125 VDC |
保險絲尺寸/組 | 1206保險絲尺寸 |
保險絲類型 | 快速吹 |
身高 | 0.9mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 3.2mm |
包裝 | 捲軸 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電壓(交流) | 125 VAC |
電壓(直流) | 125VDC |
信號寬度 | 1.6mm |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.06 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 項目 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR / 3216LV750-R | 750mA | 1206(3216公制) | 保險絲 | 捲軸 | 新台幣25元 | ||
TR / 3216LV1.25-R | 1.25A | 1206保險絲尺寸 | 表面貼裝保險絲 | 捲軸 | 新台幣25元 | 詢價
| |
TR / 3216LV1-R | 1A | 1206保險絲尺寸 | 表面貼裝保險絲 | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 新台幣25元 | 詢價
| |
TR / 3216LV250-R | 250mA | 1206(3216公制) | 表面貼裝保險絲 | 切帶 | 新台幣25元 | ||
TR / 3216LV1.5-R | 1.5A | 1206(3216公制) | 保險絲 | 切帶 | 新台幣25元 |