項目 | 表面貼裝保險絲 |
交流電壓額定值 | 125 VAC |
額定電流 | 250mA |
保險絲尺寸/組 | 4010(10228公制) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
身高 | 2.77mm |
中斷等級 | 50A |
總長: | 10.29mm |
製造商 系列 | 1025TD |
包裝 | 切帶 |
產品類別 | 貼片保險絲 |
電阻 | 4.2歐姆 |
電壓(交流) | 125 VAC |
信號寬度 | 2.77mm |
船重(kg) | 1.35 |
型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 包裝 | 電阻 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / 1025TD500-R | 500mA | 4010(10228公制) | 延時/慢吹 | 切帶 | 550M歐姆 | 新台幣46元 | |
TR2 / 1025TD1-R | 1A | 4010(10228公制) | 延時/慢吹 | 切帶 | 203M歐姆 | 新台幣44元 | |
TR2 / 1025TD4-R | 4A | 4010保險絲尺寸 | 慢吹 | 切割帶,鼠標捲盤,捲盤 | 22M歐姆 | 新台幣44元 | |
TR2 / 1025TD2.5-R | 2.5A | 4010(10228公制) | 延時/慢吹 | 捲軸 | 42M歐姆 | 新台幣44元 | |
TR2 / 1025TD3.5-R | 3.5A | 4010保險絲尺寸 | 慢吹 | 捲軸 | 27M歐姆 | 新台幣44元 | |
TR2 / 1025TD5-R | 5A | 4010(10228公制) | 延時/慢吹 | 切帶 | 16毫歐 | 新台幣44元 | |
TR2 / 1025TD750-R | 750mA | 4010(10228公制) | 延時/慢吹 | 捲軸 | 317毫歐 | 新台幣46元 |