項目 | 墨盒保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒保險絲 |
額定電流 | 60A |
直徑 | 10mm |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 38.1mm |
製造商 系列 | TVSS |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 浪湧抑制保險絲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 電湧保護器更換保險絲 |
電壓(交流) | 600 VAC |
船重(kg) | 0.08 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TVSS-100 | 100A | 10mm | 融合 | 38.1mm | 新台幣5,168元 | ||
TVSS-LB-60 | 60A | 12.7mm | 融合 | 39.12mm | 新台幣2,156元 |