項目 | 無外殼保險絲 |
身材 | 非房屋保險絲 |
額定電流 | 600A |
製造商 系列 | 世界衛生大會-D |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 保險絲鏈接 |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 額定電流 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WHA-D-1000 | 1kA | 融合 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-1200 | 1.2kA | 無外殼保險絲 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-300 | 300A | 融合 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-700 | 700A | 融合 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-400 | 400A | 融合 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-800 | 800A | 融合 | 新台幣9,279元 | |
WHA-D-900 | 900A | 融合 | 新台幣9,279元 |