項目 | 多種氣體探測器,2 種氣體,其他區域,帶 3 針英國插頭 |
警報設定 | 可調整 |
警報類型 | 聲音,視覺,振動 |
電池壽命 | 14小時。 |
電池類型 | 鹼性 |
深度 | 1.875“ |
檢測 | 硫化氫,一氧化碳 |
顯示屏 | 圖形LCD |
氣體類型 | 硫化氫 |
身高 | 5.125“ |
外殼顏色 | 黑色 |
工作溫度 範圍 | -20至+50度C(-4至+122度F) |
解析度 | H2S(1 ppm增量),CO(1 ppm增量) |
傳感器範圍 | H2S 0至100 ppm,CO 0至500 ppm |
信號寬度 | 3.187“ |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | CA |
型號 | 解析度 | 電池壽命 | 電池類型 | 傳感器範圍 | 信號寬度 | 深度 | 檢測 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-00HM-Y-或 | H2S(1 ppm增量),CO(1 ppm增量) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | H2S 0至100 ppm,CO 0至500 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 硫化氫,一氧化碳 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-00HM-B-或 | H2S(1 ppm增量),CO(1 ppm增量) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | H2S 0至100 ppm,CO 0至500 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 硫化氫,一氧化碳 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-X00M-Y-或 | 氧氣(2%vol。增量),CO(0.1 ppm增量) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | O2 0至30.0%,CO 0至500 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 氧氣,一氧化碳 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-X00M-B-或 | 氧氣(2%vol。增量),CO(0.1 ppm增量) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | O2 0至30.0%,CO 0至500 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 氧氣,一氧化碳 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-X0H0-Y-或 | O2(增量為0.1%體積),H2S(增量為1 ppm) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | O2 0至30.0%,H2S 0至100 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 氧氣,硫化氫 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-X0H0-B-或 | O2(增量為0.1%體積),H2S(增量為1 ppm) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | O2 0至30.0%,H2S 0至100 ppm | 2 13機構/ 16“ | 2" | 氧氣,硫化氫 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 | |
XT-XW00-Y-或 | O2(0.1%vol。增量),LEL(1%LEL增量) | 8至13小時。 | 鋰聚合物 | O2 0至30.0%,LEL 0至100%,0至5.0%v / v | 2 13機構/ 16“ | 2" | 氧氣,易燃 | 字母數字液晶顯示器 | 新台幣52,872元 |