得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 單一氣體探測器,其他地區,帶 2 針英國插頭,黃色 |
警報設定 | 低35 ppm,高200 ppm |
警報類型 | 聲音,視覺,振動 |
電池壽命 | 2年 |
電池類型 | 4.2V鋰電 |
深度 | 1-13 / 16“ |
檢測 | 一氧化碳 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
氣體類型 | CO |
身高 | 5.5“ |
工作溫度 範圍 | -4至+122度F,-20至+50度C |
解析度 | 1 PPM |
傳感器範圍 | 0至1000 ppm |
信號寬度 | 2 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 20 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 項目 | 氣體類型 | 警報設定 | 警報類型 | 身高 | 外殼顏色 | 工作溫度 範圍 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAXT-C-DL-BR | 單氣體檢測儀 | Cl2 | 用戶自定義 | 聲音(95dB),視覺,振動 | 3.75“ | - | -4至+122度F,-20至+50度C | 0.1 ppm增量 | 新台幣31,434元 | ||
GAXT-V-DL-BR | 單氣體檢測儀 | 氯氣2 | 用戶自定義 | 聲音(95dB),視覺,振動 | 3.75“ | - | -4至+122度F,-20至+50度C | 0.01 ppm增量 | 新台幣31,434元 | ||
GAXT-M2-DL-BR | 單氣體檢測儀 | CO | 用戶自定義 | 聲音(95dB),視覺,振動 | 3.75“ | - | -22至+122度F,-30至+50度C | 1 ppm增量 | 新台幣31,434元 | ||
GAXT-M-DL-BR | 單氣體檢測儀 | CO | 用戶自定義 | 聲音(95dB),視覺,振動 | 3.75“ | - | -22至+122度F,-30至+50度C | 1 ppm增量 | 新台幣22,706元 | ||
QT-000M-AY-NA | 單一氣體探測器,北美,黃色 | CO | 可調整 | 聲音,視覺,振動 | 5.125“ | 黃 | -20至+50度C(-4至+122度F) | CO(1 ppm增量) | 新台幣41,838元 | ||
QT-000M-AY-EU | 單一氣體探測器,歐洲,黃色 | CO | 可調整 | 聲音,視覺,振動 | 5.125“ | - | -20至+50度C(-4至+122度F) | CO(1 ppm增量) | 新台幣41,838元 | ||
QT-000M-AY-UK | 單一氣體探測器,英國,黃色 | CO | 可調整 | 聲音,視覺,振動 | 5.125“ | - | -20至+50度C(-4至+122度F) | CO(1 ppm增量) | 新台幣41,838元 |