項目 | 多種氣體探測器,3 種氣體,巴西 |
警報設定 | 可調整 |
警報類型 | 聲音,視覺,振動 |
電池壽命 | 8至13小時。 |
電池類型 | 鋰聚合物 |
深度 | 2" |
檢測 | 氧氣,可燃,硫化氫 |
顯示屏 | 字母數字液晶顯示器 |
氣體類型 | O2,LEL,H2S |
身高 | 5.125“ |
外殼顏色 | 黃 |
工作溫度 範圍 | -20至+50度C(-4至+122度F) |
解析度 | O2(0.1%vol。增量),LEL(1%LEL增量),H2S(1 ppm增量) |
傳感器範圍 | O2 0至30.0%,LEL 0至100%,0至5.0%v / v,H2S 0至100 ppm |
信號寬度 | 2 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 20 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 9027102000 |
原產地 | CA |
型號 | 檢測 | 氣體類型 | 外殼顏色 | 解析度 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XT-X0HM-Y-BR | 氧氣,硫化氫,一氧化碳 | 氧氣,硫化氫,一氧化碳 | 黃 | O2(0.1%vol。增量),H2S(1 ppm增量),CO(1 ppm增量) | O2 0至30.0%,H2S 0至100 ppm,CO 0至500 ppm | 新台幣57,092元 | |
XT-X0HM-B-BR | 氧氣,硫化氫,一氧化碳 | 氧氣,硫化氫,一氧化碳 | 黑色 | O2(0.1%vol。增量),H2S(1 ppm增量),CO(1 ppm增量) | O2 0至30.0%,H2S 0至100 ppm,CO 0至500 ppm | 新台幣57,092元 | |
XT-XW0M-Y-BR | 氧氣,可燃,一氧化碳 | O2,LEL,CO | 黃 | O2(0.1%vol。增量),LEL(1%LEL增量),CO(1 ppm增量) | O2 0至30.0%,LEL 0至100%,0至5.0%v / v,CO 0至500 ppm | 新台幣57,092元 | |
XT-XW0M-B-BR | 氧氣,可燃,一氧化碳 | O2,LEL,CO | 黑色 | O2(0.1%vol。增量),LEL(1%LEL增量),CO(1 ppm增量) | O2 0至30.0%,LEL 0至100%,0至5.0%v / v,CO 0至500 ppm | 新台幣57,092元 | |
XT-XWH0-B-BR | 氧氣,可燃,硫化氫 | O2,LEL,H2S | 黑色 | O2(0.1%vol。增量),LEL(1%LEL增量),H2S(1 ppm增量) | O2 0至30.0%,LEL 0至100%,0至5.0%v / v,H2S 0至100 ppm | 新台幣57,092元 |