項目 | 絕緣工具袋 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 13 |
隨附螺母驅動器 | 3/16", 1/4", 5/16" |
包括鉗子 | 斜口鉗 7-1/2"、架線工人鉗 9"、長嘴鉗 8"、水泵鉗 10"、剝線鉗 6" |
保護 | 承受高達1000伏的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3) 一字電工螺絲刀:9/64" x 3"、3/16" x 4"、1/4" x 6"、十字螺絲刀 #2 x 4" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 袋 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | US |