項目 | 絕緣工具包 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 12 |
包括鉗子 | 電纜剪9“,高槓桿斜口鉗7”,線鉗9“,長鼻鉗8”,水泵鉗10“ |
保護 | 承受高達1000伏的電擊 |
附帶螺絲起子 | (3)開槽工程師螺絲刀:1/4“ x 4”,5/16“ x 6”,3/8“ x 10”,(3)十字螺絲刀:#1 x 3“,#2 x 4”,# 3 x 6英寸 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | US |