項目 | 針鼻鉗 |
切割能力/材料 | 1/4“鋼絲 |
處理顏色 | 橙色 |
手柄類型 | 靠墊 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2" |
鉗口寬度 | 1機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
總長度 | 6.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 7機構/ 64“ |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 下巴長度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大學00061 | 3" | 2.5“ | 8" | 新台幣3,405元 |