項目 | 水泵鉗 |
調整類型 | 槽縫 |
完 | 皮膚護理 |
手柄類型 | 絕緣的 |
下巴長度 | 2.5“ |
顎式 | V型顎 |
鉗口寬度 | 1機構/ 2“ |
材料 | 碳素鋼 |
最高 顎開口 | 4.25“ |
下頜位置數 | 7 |
總長度 | 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大學00141 | 鍍鉻 | 2" | 1機構/ 3“ | 鐵件 | 2" | 10“ | 新台幣3,429元 | ||
南加州大學00151 | 皮膚護理 | 2" | 7機構/ 16“ | 碳素鋼 | 2.25“ | 12“ | 新台幣4,045元 |