項目 | 開口扳手 |
完 | Chrome瀏覽器 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 尼龍11 |
點數 | 2 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 7" |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
南加州大學00810 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,184元 | |
南加州大學00850 | 5機構/ 8“ | 新台幣1,389元 | |
南加州大學00870 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,504元 |