<span Class='notranslate'>Ch Hanson </span> Usc01780 | Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 Vac | 31ce89 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CH HANSON USC01780 Insulated Ratchet, 3/8 Inch Size, 7500 VAC | AG2AYR 31CE89

CH HANSON USC01780 絕緣棘輪,3/8 英寸尺寸,7500 VAC

有現貨
商品名稱:AG2AYR 型號:USC01780交叉編號:31CE89

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,327 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣棘輪
顏色橙色,黑色
驅動器大小3機構/ 8“
材料碳鋼,尼龍11
最高 使用電壓1000 VAC
總長度7"
倒車

送貨信息:

船重(kg) 0.31
船高(厘米)5.08
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)10.16
HS代碼8203205000
原產地US

產品詳細說明:

  • 最大限度。 使用電壓(7500VAC)
  • 開頂/閉頂(閉頂)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CH HANSON USC01780 絕緣棘輪,3/8 英寸尺寸,7500 VAC
新台幣8,327元 /單元