項目 | 絕緣扭力扳手 |
準確性 | + /-3% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
手柄 | 尼龍11 |
頭型 | 棘輪 |
材料 | 碳素鋼 |
測量類型 | 英寸磅/牛頓米 |
總長度 | 14“ |
初級比例增量 | 2磅。 |
主刻度範圍 | 6至44英寸磅 |
棘輪角度 | 0 |
迴轉 | CW |
二級比例增量 | 2nm |
二級刻度範圍 | 8到60nm |
設置 | 自動重設 |
牙齒 | 72 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
視覺/聽覺指示器 | 點擊 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8203205000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
南加州大學01745 | 1機構/ 2“ | 新台幣23,411元 |