項目 | 螺絲刀 |
完 | 紋理 |
手柄設計 | |
處理材料 | 尼龍11 |
總長度 | 7" |
刀柄長度 | 3" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #0 |
提示樣式 | 開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
南加州大學01880 | 6" | 5" | 新台幣875元 | |
南加州大學01890 | 9" | 5" | 新台幣954元 | |
南加州大學01910 | 11“ | 5" | 新台幣2,679元 |