項目 | 螺絲刀 |
完 | 紋理 |
手柄設計 | |
處理材料 | 尼龍11 |
總長度 | 8" |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄形狀 | 圓形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | #2 |
提示樣式 | 菲利普斯 |
提示樣式組 | 菲利普斯/ Crosspoint |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄長度 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大學02005 | 6" | 3" | #0 | 新台幣1,724元 | ||
南加州大學02010 | 6" | 3" | #1 | 新台幣966元 |