項目 | 電纜剝皮器 |
可調整 | 沒有 |
電纜類型 | RG6 / 59 |
容量 | 1機構/ 4“ |
操作功能 | 僅剝離 |
手柄類型 | 人機工程學,春季回歸 |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 5" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 操作功能 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-6590-1S | RG6 / 59 | 條/切/環 | 4.5“ | 新台幣1,541元 | |||
中華映管6590 | RG6 / 59 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣1,777元 | ||
CPT-6590單 | RG6 / 59 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣1,466元 | ||
中華映管-6590S | RG6 / 59 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣1,918元 | ||
CPT-6590TS單 | RG6 / 59 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣1,549元 | ||
中華映管1100 | RG7 / 11 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣2,181元 | ||
CPT-1100單 | RG7 / 11 | 僅剝離 | 人機工程學,春季回歸 | 5" | 新台幣1,840元 |