項目 | 電纜橋架支持 |
完 | 電鍍鋅 |
身高 | 1" |
總長: | 12“ |
材料 | 鐵件 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 身高 | 總長: | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASP150PG | 電鍍鋅 | - | 6" | - | 3" | 新台幣346元 | ||
FASP400PG | 電鍍鋅 | 1" | 16“ | - | 3" | 新台幣894元 | ||
FASP300熱電偶 | 預鍍鋅 | 5.9“ | 11.6“ | 中心懸掛 | 2.4“ | 新台幣813元 | ||
UFS60 / 100PG | 預鍍鋅 | 4" | 2.4“ | 地板安裝 | 0.1“ | 新台幣412元 | ||
UFCN300PG | 預鍍鋅 | - | 7" | 接桿安裝 | 1.4“ | 新台幣1,858元 |