項目 | 半固體甲板污漬 |
申請方法 | 僅刷 |
使用溫度 | 高於50度F |
基本類型 | 醇酸 |
顏色 | 布朗任務 |
顏色系列 | 布朗 |
覆蓋 | 400至600平方呎 |
乾燥時間 | 24小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 平 |
尺寸 | 1加侖 |
表面 | 木質表面 |
VOC含量 | 小於550g / L |
船重(kg) | 3.68 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 3208100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 顏色系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0001416.007 | 新雪松 | 布朗 | 新台幣3,654元 | ||
140.0001417.007 | 新紅杉 | 紅酒 | 新台幣3,055元 |