項目 | 透明和半透明的塗層 |
申請方法 | 刷子,噴霧 |
使用溫度 | 高於50度F |
顏色 | 皮膚護理 |
顏色系列 | 清除 |
覆蓋 | 400至600平方英尺的光滑表面,150至250平方英尺的粗糙表面 |
乾燥時間 | 24小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 平 |
尺寸 | 5加侖 |
表面 | 木質表面 |
VOC含量 | 小於550g / L |
船重(kg) | 18.14 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3208100000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 顏色系列 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
140.0003000.007 | 皮膚護理 | 清除 | 1加侖 | 新台幣2,948元 | |
140.0003002.007 | 雪松 | 布朗 | 1加侖 | 新台幣2,948元 | |
140.0003005.007 | 太平洋紅杉 | 紅酒 | 1加侖 | 新台幣2,948元 |