項目 | 外部污點 |
申請方法 | 刷子,噴霧 |
使用溫度 | 高於50度F |
顏色 | 桃花心木火焰 |
顏色系列 | 清除 |
覆蓋 | 250至350平方英尺的光滑表面,100至200平方英尺的粗糙表面 |
乾燥時間 | 24小時。 |
接觸條件 | 外觀 |
完 | 色調平坦 |
尺寸 | 1加侖 |
表面 | 木質表面 |
VOC含量 | 小於275g / L |
船重(kg) | 4.12 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 3209900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 顏色系列 | 表面 | VOC含量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140.0019400.007 | 皮膚護理 | 清除 | 木質表面 | 小於275g / L | 新台幣3,833元 | ||
140.0019457.007 | 安伯伍德 | 清除 | 木質表面 | 小於275g / L | 新台幣3,833元 | ||
140.0019458.007 | 蜂蜜柚木 | 白酒 | 木質表面 | 小於275g / L | 新台幣3,833元 | ||
140.0019460.007 | 杰拉·布朗(Jarrah Brown) | 布朗 | 木質表面 | 小於275g / L | 新台幣3,833元 | ||
140.0019200.007 | 皮膚護理 | 紅酒 | 新的或翻新的木質表面 | 小於250g / L | 新台幣3,234元 | ||
140.0019202.007 | 雪松 | 布朗 | 新的或翻新的木質表面 | 小於250g / L | 新台幣3,234元 | ||
140.0019205.007 | 太平洋紅杉 | 布朗 | 新的或翻新的木質表面 | 小於250g / L | 新台幣3,234元 |