項目 | 羊角衣架 |
總長: | 3.125“ |
材料 | 電鍍鋅鋼 |
最高 加載 | 610磅 |
金屬探測 | 是 |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ |
桿尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 3機構/ 8“ |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7326908530 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 最高 加載 | 管道尺寸 | 桿尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4010300EG | 6-1/16 | 1130磅 | 3" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣363元 | |
4010400EG | 7.437 | 1130磅 | 4" | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣409元 | |
4010600EG | 10-9/16 | 1940磅 | 6" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,193元 | |
4010050EG | 2-5/16 | 610磅 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣101元 | |
4010075EG | 2.5“ | 610磅 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣103元 | |
4010100EG | 2-13/16 | 610磅 | 1" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣109元 | |
4010150EG | 3-11/16 | 610磅 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣162元 |