項目 | 光束夾 |
容量 | .125噸。 |
維度A | 0.5“ |
尺寸C | 0.75“ |
完 | 電鍍鋅 |
法蘭寬度 | 0.31“ |
孔的大小 | 螺紋3/8“ |
顎開口 | 1/8至5/16“ |
額定負載 | 250-500磅 |
材料 | 鐵件 |
標稱管道/管道 | 3機構/ 8“ |
類別 | 螺紋桿 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 7325991000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最高 加載 | 完 | 法蘭寬度 | 桿尺寸 | 螺紋尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 孔的大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000050 UL | 光束頂部950個,底部760個 | - | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 適用於1/2“桿尺寸 | 3機構/ 4“ | - | 新台幣375元 | ||
3000037EG | 梁500頂部和底部250Lb。 | - | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 適用於3/8“桿尺寸 | 1.12“ | - | 新台幣192元 | ||
3000050EG | 梁950頂部和底部760Lb。 | - | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 適用於1/2“桿尺寸 | 1.12“ | - | 新台幣509元 | ||
3100037 UL | 梁500頂部和底部250Lb。 | - | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 大嘴巴 | 1" | - | 新台幣354元 | ||
3100050 UL | 梁950頂部和底部760Lb。 | - | - | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 大嘴巴 | 1" | - | 新台幣468元 | ||
3150037 UL | 400 | - | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 檁 | - | - | 新台幣609元 | ||
PHSW4 | C和Z Purlins 200和扁平法蘭160Lb。 | - | - | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 多法蘭 | 3.25“ | - | 新台幣522元 |