項目 | 箱子支撐架 |
顏色 | 銀色/黑色 |
功能 | 為 4 和 4-11/16" 盒子到 2-1/2 或 3-1/2" 金屬或木質螺柱提供遠端支撐 |
材料 | 鐵件 |
子類別 | 安裝配件 |
類別 | 可調節,錘擊 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8302416080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 功能 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
766A | 銀色 | 提供4和4-11 / 16“盒子到2-1 / 2、3-1 / 2、4或6”金屬或木質螺柱的側面支撐 | 可調,夾式 | 新台幣63元 |