項目 | 電壁掛爐 |
交流電 | 6.25/5.40 |
tu | 5120 |
顏色 | 白色 |
完 | 粉末塗料 |
格柵深度 | 1 |
格柵高度 | 12 |
格柵材質 | 金屬 |
格柵寬度 | 9" |
加熱器類型 | 輕型商業/住宅 |
房屋深度 | 4" |
房屋高度 | 11.5“ |
外殼寬度 | 7.875“ |
Hz | 60 |
安裝類型 | 凹進的 |
段落 | 1 |
電壓 | 240/208 |
開孔深度 | 4" |
牆口高度 | 10-1 / 4“ |
壁寬 | 8" |
瓦 | 1500 |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8516290090 |
產品 | 型號 | 交流電 | tu | 房屋高度 | 外殼寬度 | 段落 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC103TW | 4.16/8.33 | 3414 | 11.5“ | 7.875“ | 1 | 120/240 | 1000 | 新台幣13,653元 | ||
CEC163TW | 8.3/7.2/6.7 | 3414/5120/5460 | 11.5“ | 7.875“ | 多 | 120/208/240 | 1000/1500/1600 | 新台幣20,285元 | ||
CSC102TW | 4.17/3.61 | 3113 | 11.5“ | 7.875“ | 1 | 240/208 | 1000 | 新台幣9,617元 | ||
CSC202TW | 8.33/7.21 | 6825 | 11.5“ | 7.875“ | 1 | 240/208 | 2000 | 新台幣10,060元 | ||
CSC101TW | 8.33 | 3415 | 11.5“ | 7.875“ | 1 | 120 | 1000 | 新台幣9,376元 | ||
RMC162W | 2.52/3.25/5.77 | 2390/3073/5462 | 8.875“ | 12.625“ | 1 | 240/208 | 700/900/1600 | 新台幣12,856元 |