Calbrite S40212tr00 | 螺紋桿,304 不鏽鋼,1/4 X 12 英尺。 | 36 流明73 | Raptor Supplies 台灣
CALBRITE S40212TR00 螺紋桿,304 不鏽鋼,1/4 X 12 英尺。 | AH6YDW 36LM73

CALBRITE S40212TR00 螺紋桿,304 不銹鋼,1/4 X 12 英尺。

貨號:AH6YDW 型號:S40212TR00交叉編號:36LM73
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$3,119 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
基本材料不銹鋼
顏色銀色
直徑/螺紋尺寸1 / 4“-20
Polished 抛光
304
總長度12ft。
洛氏硬度B95至32
測量系統英寸
溫度。 範圍-250 度到 1700 度。
拉伸強度100,000至150,000 psi
螺紋方向右手
螺紋類型UNC(粗略)
屈服強度65,000

送貨信息:

船重(kg) 3.15
船高(厘米)10.16
船長(厘米)375.92
船寬(厘米)10.16
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CALBRITE S40212TR00 螺紋桿,304 不銹鋼,1/4 X 12 英尺。
新台幣3,119元 /單元