項目 | 撓性導管 |
彎曲半徑 | 6" |
內部Dia。 | 0.790“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 316不銹鋼 |
外直徑。 | 1.05“ |
交易規模 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 3.71 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 76.2 |
原產地 | TW |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 交易規模 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S41000CTFC | 10“ | 1.01“ | 1.315“ | 1" | 新台幣32,567元 | |
S42000CTFC | 14“ | 2.06“ | 2.37“ | 2" | 新台幣117,172元 | |
S40500CTFC | 4.5“ | 0.61“ | 0.84“ | 1機構/ 2“ | 新台幣20,655元 | |
S41200CTFC | 11“ | 1.33“ | 1.66“ | 1.25“ | 新台幣53,550元 | |
S41500CTFC | 12“ | 1.52“ | 1.9“ | 1.5“ | 新台幣58,661元 |