項目 | 附魔板 |
配件材料 | 304不銹鋼 |
配件類型 | 附魔板 |
總長度 | 6" |
交易規模 | 3" |
類別 | 死板 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 17.15 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 交易規模 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S40500EP00 | 3" | 1機構/ 2“ | 新台幣4,351元 | |
S40700EP00 | 3" | 3機構/ 4“ | 新台幣4,166元 | |
S41000EP00 | 3" | 1" | 新台幣4,980元 | |
S41200EP00 | 6" | 1.25“ | 新台幣5,839元 | |
S41500EP00 | 6" | 1.5“ | 新台幣6,566元 | |
S42000EP00 | 6" | 2" | 新台幣6,869元 | |
S42500EP00 | 6" | 2.5“ | 新台幣6,845元 |