項目 | 擋泥板墊圈 |
導管尺寸 | 3/8" to 1-1/4" |
材料 | 316不銹鋼 |
UPC | 847656006457 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
原產地 | US |
型號 | 導管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
S60200FW10 | 1 / 4“到1” | 新台幣164元 | |
S60200FW12 | 1/4" to 1-1/4" | 新台幣145元 | |
S60300FW15 | 3/8" to 1-1/2" | 新台幣263元 | |
S60500FW15 | 1/2" to 1-1/2" | 新台幣268元 | |
S60300FW10 | - | 新台幣81元 | 詢價
|