項目 | 撓性導管 |
彎曲半徑 | 4" |
內部Dia。 | 0.61“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 316不銹鋼 |
外直徑。 | 0.744“ |
交易規模 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 交易規模 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S60700CTFX | 4.5“ | 0.790“ | 0.96“ | 3機構/ 4“ | 新台幣16,710元 | |
S61500CTFX | 9" | 1.52“ | 1.75“ | 1.5“ | 新台幣46,268元 | |
S61200CTFX | 7.5“ | 1.33“ | 1.5“ | 1.25“ | 新台幣30,310元 | |
S61000CTFX | 6" | 1.01“ | 1.16“ | 1" | 新台幣28,009元 | |
S62000CTFX | 10“ | 2.125“ | 2.02“ | 2" | 新台幣53,857元 |